

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
4+ | CHF 31.20 | 14.05% |
10+ | CHF 27.50 | 24.24% |
20+ | CHF 24.40 | 32.78% |
30+ | CHF 22.80 | 37.19% |
50+ | CHF 22.30 | 38.57% |
100+ | CHF 21.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |