

CHF 921.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 995.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 921.00 | - |
4+ | CHF 834.50 | 9.39% |
10+ | CHF 828.00 | 10.10% |
20+ | CHF 822.00 | 10.75% |
30+ | CHF 815.50 | 11.45% |
50+ | CHF 803.50 | 12.76% |
100+ | CHF 797.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |