

CHF 60.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.70 | - |
4+ | CHF 52.20 | 14.00% |
10+ | CHF 45.80 | 24.55% |
20+ | CHF 40.80 | 32.78% |
30+ | CHF 38.20 | 37.07% |
50+ | CHF 37.20 | 38.71% |
100+ | CHF 35.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |