

CHF 110.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.00 | - |
4+ | CHF 94.70 | 13.91% |
10+ | CHF 83.00 | 24.55% |
20+ | CHF 74.10 | 32.64% |
30+ | CHF 69.20 | 37.09% |
50+ | CHF 67.40 | 38.73% |
100+ | CHF 65.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |