

CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.40 | - |
4+ | CHF 79.60 | 13.85% |
10+ | CHF 69.70 | 24.57% |
20+ | CHF 62.30 | 32.58% |
30+ | CHF 58.20 | 37.01% |
50+ | CHF 56.70 | 38.64% |
100+ | CHF 54.60 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |