

CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.50 | - |
4+ | CHF 81.30 | 13.97% |
10+ | CHF 71.20 | 24.66% |
20+ | CHF 63.60 | 32.70% |
30+ | CHF 59.40 | 37.14% |
50+ | CHF 57.80 | 38.84% |
100+ | CHF 55.80 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |