

CHF 218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 218.00 | - |
4+ | CHF 186.50 | 14.45% |
10+ | CHF 163.50 | 25.00% |
20+ | CHF 146.50 | 32.80% |
30+ | CHF 136.50 | 37.39% |
50+ | CHF 133.00 | 38.99% |
100+ | CHF 128.50 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |