

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.50 | - |
4+ | CHF 97.70 | 13.92% |
10+ | CHF 85.60 | 24.58% |
20+ | CHF 76.50 | 32.60% |
30+ | CHF 71.40 | 37.09% |
50+ | CHF 69.60 | 38.68% |
100+ | CHF 67.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |