

CHF 92.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.90 | - |
4+ | CHF 79.90 | 13.99% |
10+ | CHF 70.00 | 24.65% |
20+ | CHF 62.70 | 32.51% |
30+ | CHF 58.50 | 37.03% |
50+ | CHF 57.00 | 38.64% |
100+ | CHF 55.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |