

CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.20 | - |
4+ | CHF 66.50 | 13.86% |
10+ | CHF 58.30 | 24.48% |
20+ | CHF 52.20 | 32.38% |
30+ | CHF 48.70 | 36.92% |
50+ | CHF 47.50 | 38.47% |
100+ | CHF 45.70 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 2.55 mm |
Maß nach French R | NF-R20B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |