

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.90 | - |
4+ | CHF 53.20 | 14.05% |
10+ | CHF 46.60 | 24.72% |
20+ | CHF 41.60 | 32.79% |
30+ | CHF 38.90 | 37.16% |
50+ | CHF 37.90 | 38.77% |
100+ | CHF 36.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |