

CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.00 | - |
4+ | CHF 110.00 | 14.06% |
10+ | CHF 96.50 | 24.61% |
20+ | CHF 86.30 | 32.58% |
30+ | CHF 80.50 | 37.11% |
50+ | CHF 78.40 | 38.75% |
100+ | CHF 75.70 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |