

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.00 | - |
4+ | CHF 48.20 | 13.93% |
10+ | CHF 42.30 | 24.46% |
20+ | CHF 37.70 | 32.68% |
30+ | CHF 35.10 | 37.32% |
50+ | CHF 34.30 | 38.75% |
100+ | CHF 33.10 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.3 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 024 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |