

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.50 | - |
4+ | CHF 94.10 | 14.06% |
10+ | CHF 82.50 | 24.66% |
20+ | CHF 73.80 | 32.60% |
30+ | CHF 68.90 | 37.08% |
50+ | CHF 67.10 | 38.72% |
100+ | CHF 64.80 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R21 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |