

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.50 | - |
4+ | CHF 65.80 | 13.99% |
10+ | CHF 57.60 | 24.71% |
20+ | CHF 51.50 | 32.68% |
30+ | CHF 48.10 | 37.12% |
50+ | CHF 46.80 | 38.82% |
100+ | CHF 45.20 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |