

CHF 68.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.00 | - |
4+ | CHF 58.70 | 13.68% |
10+ | CHF 51.40 | 24.41% |
20+ | CHF 45.90 | 32.50% |
30+ | CHF 42.90 | 36.91% |
50+ | CHF 41.80 | 38.53% |
100+ | CHF 40.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |