

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.70 | - |
4+ | CHF 48.70 | 14.11% |
10+ | CHF 42.70 | 24.69% |
20+ | CHF 38.20 | 32.63% |
30+ | CHF 35.60 | 37.21% |
50+ | CHF 34.70 | 38.80% |
100+ | CHF 33.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |