

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.50 | - |
4+ | CHF 103.50 | 14.11% |
10+ | CHF 90.60 | 24.81% |
20+ | CHF 81.00 | 32.78% |
30+ | CHF 75.60 | 37.26% |
50+ | CHF 73.70 | 38.84% |
100+ | CHF 71.10 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |