

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.90 | - |
4+ | CHF 70.50 | 13.92% |
10+ | CHF 61.80 | 24.54% |
20+ | CHF 55.30 | 32.48% |
30+ | CHF 51.60 | 37.00% |
50+ | CHF 50.30 | 38.58% |
100+ | CHF 48.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |