

CHF 62.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.10 | - |
4+ | CHF 53.40 | 14.01% |
10+ | CHF 46.80 | 24.64% |
20+ | CHF 42.00 | 32.37% |
30+ | CHF 39.20 | 36.88% |
50+ | CHF 38.20 | 38.49% |
100+ | CHF 36.70 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |