

CHF 1'981.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'141.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'981.00 | - |
4+ | CHF 1'795.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'781.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'767.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'754.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'727.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'715.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |