

CHF 1'627.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'758.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'627.00 | - |
4+ | CHF 1'474.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'463.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'452.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'441.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'419.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'408.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |