

CHF 81.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.80 | - |
4+ | CHF 70.30 | 14.06% |
10+ | CHF 61.60 | 24.69% |
20+ | CHF 55.00 | 32.76% |
30+ | CHF 51.40 | 37.16% |
50+ | CHF 50.00 | 38.88% |
100+ | CHF 48.40 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |