

CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.50 | - |
4+ | CHF 71.00 | 13.94% |
10+ | CHF 62.20 | 24.61% |
20+ | CHF 55.60 | 32.61% |
30+ | CHF 51.90 | 37.09% |
50+ | CHF 50.60 | 38.67% |
100+ | CHF 48.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |