

CHF 823.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 889.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 823.00 | - |
4+ | CHF 746.00 | 9.36% |
10+ | CHF 740.00 | 10.09% |
20+ | CHF 734.50 | 10.75% |
30+ | CHF 729.00 | 11.42% |
50+ | CHF 718.00 | 12.76% |
100+ | CHF 712.00 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |