

CHF 871.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 941.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 871.00 | - |
4+ | CHF 789.50 | 9.36% |
10+ | CHF 783.50 | 10.05% |
20+ | CHF 777.50 | 10.73% |
30+ | CHF 771.50 | 11.42% |
50+ | CHF 761.00 | 12.63% |
100+ | CHF 760.00 | 12.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |