

CHF 1'890.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'043.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'890.00 | - |
4+ | CHF 1'713.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'700.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'687.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'674.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'649.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'636.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |