

CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.20 | - |
4+ | CHF 54.30 | 14.08% |
10+ | CHF 47.60 | 24.68% |
20+ | CHF 42.60 | 32.59% |
30+ | CHF 39.80 | 37.03% |
50+ | CHF 38.70 | 38.77% |
100+ | CHF 37.30 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |