

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.30 | - |
4+ | CHF 68.20 | 14.00% |
10+ | CHF 59.80 | 24.59% |
20+ | CHF 53.50 | 32.53% |
30+ | CHF 49.90 | 37.07% |
50+ | CHF 48.60 | 38.71% |
100+ | CHF 46.80 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |