

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.70 | - |
4+ | CHF 66.10 | 13.82% |
10+ | CHF 58.00 | 24.38% |
20+ | CHF 51.70 | 32.59% |
30+ | CHF 48.30 | 37.03% |
50+ | CHF 47.00 | 38.72% |
100+ | CHF 45.40 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |