

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.00 | - |
4+ | CHF 98.00 | 14.04% |
10+ | CHF 85.90 | 24.65% |
20+ | CHF 76.90 | 32.54% |
30+ | CHF 71.70 | 37.11% |
50+ | CHF 69.90 | 38.68% |
100+ | CHF 67.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |