

CHF 807.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 872.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 807.50 | - |
4+ | CHF 732.00 | 9.35% |
10+ | CHF 726.50 | 10.03% |
20+ | CHF 720.50 | 10.77% |
30+ | CHF 715.00 | 11.46% |
50+ | CHF 704.50 | 12.76% |
100+ | CHF 698.00 | 13.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |