

CHF 854.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 923.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 854.00 | - |
4+ | CHF 774.00 | 9.37% |
10+ | CHF 768.00 | 10.07% |
20+ | CHF 762.00 | 10.77% |
30+ | CHF 756.00 | 11.48% |
50+ | CHF 744.50 | 12.82% |
100+ | CHF 740.50 | 13.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |