

CHF 973.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'051.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 973.00 | - |
4+ | CHF 882.00 | 9.35% |
10+ | CHF 875.00 | 10.07% |
20+ | CHF 868.00 | 10.79% |
30+ | CHF 861.50 | 11.46% |
50+ | CHF 848.50 | 12.80% |
100+ | CHF 842.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |