

CHF 794.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 794.00 | - |
4+ | CHF 719.50 | 9.38% |
10+ | CHF 714.00 | 10.08% |
20+ | CHF 708.50 | 10.77% |
30+ | CHF 703.50 | 11.40% |
50+ | CHF 692.50 | 12.78% |
100+ | CHF 686.50 | 13.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |