

CHF 1'819.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'966.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'819.00 | - |
4+ | CHF 1'649.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'636.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'623.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'611.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'587.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'575.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |