

CHF 1'477.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'596.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'477.00 | - |
4+ | CHF 1'338.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'328.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'318.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'308.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'288.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'279.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |