

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.00 | - |
4+ | CHF 165.50 | 13.80% |
10+ | CHF 145.00 | 24.48% |
20+ | CHF 130.00 | 32.29% |
30+ | CHF 121.00 | 36.98% |
50+ | CHF 118.00 | 38.54% |
100+ | CHF 114.00 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |