

CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.40 | - |
4+ | CHF 85.40 | 14.08% |
10+ | CHF 74.90 | 24.65% |
20+ | CHF 67.00 | 32.60% |
30+ | CHF 62.50 | 37.12% |
50+ | CHF 60.90 | 38.73% |
100+ | CHF 58.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R19 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |