

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.10 | - |
4+ | CHF 82.60 | 14.05% |
10+ | CHF 72.40 | 24.66% |
20+ | CHF 64.70 | 32.67% |
30+ | CHF 60.40 | 37.15% |
50+ | CHF 58.90 | 38.71% |
100+ | CHF 56.80 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |