

CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.90 | - |
4+ | CHF 61.70 | 14.19% |
10+ | CHF 54.10 | 24.76% |
20+ | CHF 48.40 | 32.68% |
30+ | CHF 45.10 | 37.27% |
50+ | CHF 43.90 | 38.94% |
100+ | CHF 42.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |