

CHF 1'636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'768.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'636.00 | - |
4+ | CHF 1'483.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'472.00 | 10.02% |
20+ | CHF 1'460.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'449.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'427.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'417.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |