

CHF 2'582.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'791.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'582.00 | - |
4+ | CHF 2'340.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'322.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'304.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'287.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'252.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'235.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |