

CHF 782.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 845.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 782.50 | - |
4+ | CHF 709.50 | 9.33% |
10+ | CHF 704.00 | 10.03% |
20+ | CHF 698.50 | 10.73% |
30+ | CHF 693.00 | 11.44% |
50+ | CHF 682.50 | 12.78% |
100+ | CHF 676.00 | 13.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |