

CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.50 | - |
4+ | CHF 61.60 | 13.85% |
10+ | CHF 54.00 | 24.48% |
20+ | CHF 48.20 | 32.59% |
30+ | CHF 45.00 | 37.06% |
50+ | CHF 43.80 | 38.74% |
100+ | CHF 42.30 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |