

CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.40 | - |
4+ | CHF 50.20 | 14.04% |
10+ | CHF 44.10 | 24.49% |
20+ | CHF 39.40 | 32.53% |
30+ | CHF 36.80 | 36.99% |
50+ | CHF 35.80 | 38.70% |
100+ | CHF 34.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |