

CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.70 | - |
4+ | CHF 43.60 | 14.00% |
10+ | CHF 38.30 | 24.46% |
20+ | CHF 34.20 | 32.54% |
30+ | CHF 31.90 | 37.08% |
50+ | CHF 31.00 | 38.86% |
100+ | CHF 30.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |