

CHF 1'586.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'714.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'586.00 | - |
4+ | CHF 1'438.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'427.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'416.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'405.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'384.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'373.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |