

CHF 2'461.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'660.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'461.00 | - |
4+ | CHF 2'230.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'213.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'196.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'179.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'147.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'131.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |