

CHF 1'717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'856.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'717.00 | - |
4+ | CHF 1'556.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'544.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'532.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'521.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'498.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'487.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |